Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufpreis für Innentresor 200mm hoch mit Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufpreis für Innentresor 200mm hoch mit Zylinderschloss
Aufpreis für Innentresor 200mm hoch mit Zylinderschloss
Artikel-Nr.:
     3636-903143
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     900003-00143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Aufpreis für Innentresor 200mm hoch mit Zylinderschloss

geeignet für: Brandschutzschrank Paper Star Pro 2-5 - Innentresor 200 mm hoch. Ausführung: mit Zylinderschloss. Der Einbau ist bei Brandschutzschränken Format Paper Star Pro 2, 3, 4 und 5 möglich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 149,99*
€ 186,12*
€ 4,95*
ab € 149,41*
€ 186,14*
Frei Haus
ab € 186,02*
€ 226,49*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.