| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-90911 Herst.-Nr.: 70103858 EAN/GTIN: 8713621240909 |
| | |
|
| | |
| Gebäck Daelmans Stroopwafel Jumbo Karamell-Waffeln, Pack 36 Stück/39g - Mit der Stroopwafel gibt es holländische Tradition in Portion. Die Stroopwafel, das sind zwei feine Waffeln, gefüllt mit köstlichem Karamell. Die Jumbo-Stroopwafel hat einen Durchmesser von 9cm. Hygienisch einzeln verpackt. Zutaten:Weizenmehl, Glukose-Fruktose-Sirup, 14% Butter (MILCH), Zucker, Palmfett, Zuckersirup, SOJAMEHL, Rapsöl, Dextrin (WEIZEN), Salz, Emulgator (SOJALECITHINE (E322), E471), Backtriebmittel (E500), Zimt, Bourbonvanille, Säuerungsmittel (Citronensäure (E330)). Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen!!! Aufbewahrungshinweis: bei Raumtemperatur bis max. 22 Grad Celsius. Lieferantenhinweis: HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, gebäck, Gebäckmischung, Süßwaren, Karamell-Waffeln, Stroopwafel, Bewirtung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 13,08* | € 16,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,59* | € 17,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 13,29* | € 18,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 13,51* | € 18,36* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,09* | € 20,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 0,36362* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|