Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-98092 Herst.-Nr.: 003R98092 EAN/GTIN: 5017534980925 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Synthetik-Papier Xerox Premium NeverTear DIN A4 003R98092 262 g/m²/195my, Polyesterfolie, wasser-, öl- und fettabweisend, weiß, Pack 100 Blatt - Xerox Premium NeverTear 003R98092 ist eine opake Polyesterfolie mit hoch entwickelter Beschichtung für den digitalen Laserdruck mit Trockentoner. Das Premium NeverTear Synthetic Matt White ist wasser-, öl- und fettabweisend sowie reißfest mit einer hohen Festigkeit und Strapazierfähigkeit. Es sich hervorragend für langlebige und häufig beanspruchte Dokumente wie, Speise- oder Menükarten, Tischaufsteller, Starnummern, Warenanhänger oder Beschilderungen im Außenbereich. Die glatte und matte Oberfläche lässt ein dichtes Bild mit ausgezeichneter Druckhaftung zu, wo es die Ausstattung zulässt, sind sie sogar beidseitig bedruckbar. Die Folie hat eine antimikrobielle Beschichtung. Format: DIN A4, Gewicht: 262 g/m², Stärke: 195my, Farbe: weiß, Oberfläche: matt, geeignet für Druckertyp: die meisten Thermotransfer- und Trockentoner-Druckverfahren (Laser/LED/flash fusion). Beschichtet nach ISO 22196:2011 und EN 22196:2011 entsprechend. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Kopierpapier wetterfest, Synthetikpapier, Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, synthetikpapier a4 weiß, farblaserfolie, farblaserfolie a4, PNT, wasserfestes Papier, unzerreißbares Papier, synthetisches Papier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,95* | ab € 59,39* | € 76,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,99* | € 87,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 75,45* | € 95,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 90,73* | € 114,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 97,13* | € 122,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,6599* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|