Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ensat Eindrehwerkzeug (Werksnorm 620), 4, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ensat Eindrehwerkzeug (Werksnorm 620), 4, ST, blank
Ensat Eindrehwerkzeug (Werksnorm 620), 4, ST, blank
Ensat Eindrehwerkzeug (Werksnorm 620), 4, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10001104
Hersteller:
     Ensat
Herst.-Nr.:
     10001104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Für maschinelle Montage (Werksnorm 620).
Weitere Informationen:
Normnummer:
620
Norm:
Werksnorm 620
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Eindrehwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.