Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ensat Eindrehwerkzeug (Werksnorm 620), 10, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ensat Eindrehwerkzeug (Werksnorm 620), 10, ST, blank
Ensat Eindrehwerkzeug (Werksnorm 620), 10, ST, blank
Ensat Eindrehwerkzeug (Werksnorm 620), 10, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10001110
Hersteller:
     Ensat
Herst.-Nr.:
     10001110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Für maschinelle Montage (Werksnorm 620).
Weitere Informationen:
Normnummer:
620
Norm:
Werksnorm 620
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Eindrehwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.