Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309 0 SH), M 3x6, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309 0 SH), M 3x6, MS
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309 0 SH), M 3x6, MS
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309 0 SH), M 3x6, MS
Artikel-Nr.:
     369-10001401
Hersteller:
     Ensat
Herst.-Nr.:
     10001401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m3
gewindebuchsen
(Werksnorm 309) selbstschneidend.Anwendung: Hartholz, Weichholz, weicher Kunststoff, Verbundwerkstoffe.
Weitere Informationen:
Normnummer:
309 0
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
SH
Norm:
Werksnorm 309 0 SH
Länge:
6 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Weitere Suchbegriffe: Gewindeeinsätze, Einsätze, helicoil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1418*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.