Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 302 0 S), M 6x12, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 302 0 S), M 6x12, A2
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 302 0 S), M 6x12, A2
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 302 0 S), M 6x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-10001503
Hersteller:
     Ensat
Herst.-Nr.:
     10001503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m6
gewindebuchsen
(Werksnorm 302) selbstschneidend.Hinweise: *) Teile können Chrom 6 frei nach Wahl angeboten werden.Anwendung: Verwendungszweck:Leichtmetall-Legierung, Gusseisen, Messing, Bronce, NE-Metalle, Kunststoff, Schichtstoff, Harthölzer.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
302 0
Form:
S
Norm:
Werksnorm 302 0 S
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Gewindeeinsätze, helicoil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,7919*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,7919*
€ 0,94236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7819*
€ 0,93046
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,7619*
€ 0,90666
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7319*
€ 0,87096
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,6319*
€ 0,75196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.