Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
Normbuchsen
>
Gewindebuchsen
>
Artikel
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 307 0 SB), M 8x9, ST, verzinkt, gelb, 5 µm, A2L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-10001704
Hersteller:
Ensat
Herst.-Nr.:
10001704
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m8
gewindebuchsen
(Werksnorm 307) selbstschneidend.Anwendung: Verwendungszweck:Aluminium und Aluminium-Legierungen, Magnesium-Legierungen, Duroplaste, Thermoplaste.
Weitere Informationen:
Normnummer:
307 0
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
SB
Norm:
Werksnorm 307 0 SB
Länge:
9 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
A2L
Güte:
ST
... >
Verbindungselemente
>
Gewindeeinsätze/-buchsen
>
Ensat-Gewindeeinsatzprogramm
Weitere Suchbegriffe:
Gewindeeinsätze
,
helicoil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4656*
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5556*
€ 0,66116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,4656*
€ 0,55406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen