Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 1,6x12, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 1,6x12, ST, blank
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 1,6x12, ST, blank
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 1,6x12, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1000941612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1000941612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
1.6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, Splinte, ISO1234, DIN94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.