Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 A, Federring, 18 mm, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 A, Federring, 18 mm, FST, blank
DIN 128 A, Federring, 18 mm, FST, blank
DIN 128 A, Federring, 18 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10012818
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10012818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 128.Fußnote: *) Teile können Chrom 6 frei nach Wahl angeboten werdenHinweis: Diese Norm wurde zurückgezogen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
128
Form:
A
Norm:
DIN 128 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: din 128, Federringe, Sprengringe, DIN128A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.