Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 A, Federring, 3 mm, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 A, Federring, 3 mm, FST, blank
DIN 128 A, Federring, 3 mm, FST, blank
DIN 128 A, Federring, 3 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1001283
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1001283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 128.Fußnote: *) Teile können Chrom 6 frei nach Wahl angeboten werdenHinweis: Diese Norm wurde zurückgezogen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
128
Form:
A
Norm:
DIN 128 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 federstahl, Federringe, Sprengringe, DIN128A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00287*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00427*
€ 0,00508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00404*
€ 0,00481
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00393*
€ 0,00468
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00382*
€ 0,00455
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0036*
€ 0,00428
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00287*
€ 0,00342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.