Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 12, GT, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 12, GT, blank
DIN 315, Flügelmutter, M 12, GT, blank
DIN 315, Flügelmutter, M 12, GT, blank
Artikel-Nr.:
     369-10031512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10031512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
GT
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.