Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 5, GT, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 5, GT, blank
DIN 315, Flügelmutter, M 5, GT, blank
DIN 315, Flügelmutter, M 5, GT, blank
Artikel-Nr.:
     369-1003155
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1003155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m5
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
GT
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.