Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 8, GT, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 8, GT, blank
DIN 315, Flügelmutter, M 8, GT, blank
DIN 315, Flügelmutter, M 8, GT, blank
Artikel-Nr.:
     369-1003158
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1003158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
GT
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.