Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 5, GT, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 5, GT, blank
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 5, GT, blank
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 5, GT, blank
Artikel-Nr.:
     369-10031585
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10031585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
GT
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0196*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.