Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 434, Scheibe, 11 mm, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 434, Scheibe, 11 mm, ST, blank
DIN 434, Scheibe, 11 mm, ST, blank
DIN 434, Scheibe, 11 mm, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10043411
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10043411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
Für U-Träger, konisch.
Weitere Informationen:
Normnummer:
434
Norm:
DIN 434
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Innendurchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, din 434, Keilscheibe, Trägerscheibe, Stahlbauscheibe, Stahlbauscheiben, Vierkantscheiben, Vierkantscheibe, DIN434
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.