Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472, Sicherungsring Form J, 15x1 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472, Sicherungsring Form J, 15x1 mm, FST, phosphatiert
DIN 472, Sicherungsring Form J, 15x1 mm, FST, phosphatiert
DIN 472, Sicherungsring Form J, 15x1 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-10047215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10047215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Haltering, für Bohrungen.Hinweise: *) nicht genormte Abmessung. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
472
Form:
J
Norm:
DIN 472 J
Stärke:
1 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
15 mm
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00677*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00979*
€ 0,01165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00973*
€ 0,01158
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00895*
€ 0,01065
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00858*
€ 0,01021
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00677*
€ 0,00806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.