Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, Ringschraube, M 10, C15E, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, Ringschraube, M 10, C15E, blank
DIN 580, Ringschraube, M 10, C15E, blank
DIN 580, Ringschraube, M 10, C15E, blank
Artikel-Nr.:
     369-100580710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100580710
EAN/GTIN:
     4251063423466
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C15E
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
50
€ 5,00*
ab € 0,4733*
€ 0,6433*
2 Tage
141
1
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,02*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6433*
€ 0,76553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6333*
€ 0,75363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5833*
€ 0,69413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5633*
€ 0,67033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4733*
€ 0,56323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.