Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, Ringschraube, M 16, C15E, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, Ringschraube, M 16, C15E, blank
DIN 580, Ringschraube, M 16, C15E, blank
DIN 580, Ringschraube, M 16, C15E, blank
Artikel-Nr.:
     369-100580716
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100580716
EAN/GTIN:
     4251063423572
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C15E
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
25
€ 5,00*
ab € 1,1297*
€ 1,5297*
1 Tag
138
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,38*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5297*
€ 1,82034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4797*
€ 1,76084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4297*
€ 1,70134
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1297*
€ 1,34434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,2425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.