Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, Ringschraube, M 20, C15E, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, Ringschraube, M 20, C15E, blank
DIN 580, Ringschraube, M 20, C15E, blank
DIN 580, Ringschraube, M 20, C15E, blank
Artikel-Nr.:
     369-100580720
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100580720
EAN/GTIN:
     4251063423657
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C15E
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 1,6996*
€ 2,3396*
1 Tag
183
1
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 9,49*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3396*
€ 2,78412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2796*
€ 2,71272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2096*
€ 2,62942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1096*
€ 2,51042
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6996*
€ 2,02252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,396* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.