Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, Ringschraube, M 30, C15E, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, Ringschraube, M 30, C15E, blank
DIN 580, Ringschraube, M 30, C15E, blank
DIN 580, Ringschraube, M 30, C15E, blank
Artikel-Nr.:
     369-100580730
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100580730
EAN/GTIN:
     4251063423824
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C15E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3085*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9185*
€ 10,61302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,8185*
€ 10,49402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4685*
€ 10,07752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3185*
€ 9,89902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9585*
€ 9,47062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3085*
€ 7,50712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.