Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Ringschraube
>
Artikel
DIN 580, Ringschraube, M 48, C15E, blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-100580748
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
100580748
EAN/GTIN:
4251063424005
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Stahl
Durchmesser:
48 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C15E
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Ringschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Schraube DIN 580
,
Gewindeösen
,
Ringschraube
,
Ringöse
,
Ösenschraube
,
ringschraube din 580 m48
,
din 580 c15e
,
din 580 m 48
,
DIN580
,
Ringschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,8309*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,4709*
€ 44,59037
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,4309*
€ 44,54277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,4509*
€ 42,18657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,5909*
€ 41,16317
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,3509*
€ 39,68757
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,8309*
€ 33,11877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen