Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, blank
DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, blank
DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, blank
Artikel-Nr.:
     369-100582710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100582710
EAN/GTIN:
     4251063425583
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C15E
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 m10, din 582, ringmutter din 582 c15, DIN582, Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,855*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,335*
€ 39,66865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,115*
€ 39,40685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,535*
€ 37,52665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,685*
€ 36,51515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,625*
€ 35,25375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,855*
€ 29,57745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.