Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 14, C15E, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 14, C15E, blank
DIN 582, Ringmutter, M 14, C15E, blank
DIN 582, Ringmutter, M 14, C15E, blank
Artikel-Nr.:
     369-100582714
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100582714
EAN/GTIN:
     4251063425668
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C15E
Weitere Suchbegriffe: ringmuttern din 582 c15e blank, din 582, din 582 c15e, DIN582, Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7764*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0664*
€ 1,26902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0564*
€ 1,25712
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0164*
€ 1,20952
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9764*
€ 1,16192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9464*
€ 1,12622
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7764*
€ 0,92392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.