Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 27, C15E, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 27, C15E, blank
DIN 582, Ringmutter, M 27, C15E, blank
DIN 582, Ringmutter, M 27, C15E, blank
Artikel-Nr.:
     369-100582727
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100582727
EAN/GTIN:
     4251063425859
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Stahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C15E
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 c15, din 582, DIN582, Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2401*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8401*
€ 10,51972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,7101*
€ 10,36502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3501*
€ 9,93662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1301*
€ 9,67482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7601*
€ 9,23452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2401*
€ 7,42572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.