Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 42, C15E, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 42, C15E, blank
DIN 582, Ringmutter, M 42, C15E, blank
DIN 582, Ringmutter, M 42, C15E, blank
Artikel-Nr.:
     369-100582742
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100582742
EAN/GTIN:
     4251063425958
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C15E
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 c15e m42, din 582, din 582 c15e, DIN582, Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,904*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,394*
€ 24,26886
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,234*
€ 24,07846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,604*
€ 23,32876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,764*
€ 22,32916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,274*
€ 21,74606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,904*
€ 17,73576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.