Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x20, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x20, ST, blank
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x20, ST, blank
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x20, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-100660620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100660620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 B.Hinweise: Ersatz ISO 1051.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
B
Norm:
ISO 1051 B
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, halbrundnieten stahl, din 660, Vollnieten, Vollnieten Halbrundkopf, Halbrundkopf, Nieten, DIN660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.