Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x30, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x30, ST, blank
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x30, ST, blank
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x30, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-100660630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100660630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 B.Hinweise: Ersatz ISO 1051.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
B
Norm:
ISO 1051 B
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, halbrundnieten stahl, din 660, Vollnieten, Vollnieten Halbrundkopf, Halbrundkopf, Nieten, DIN660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,049*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.