Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x25, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x25, ST, blank
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x25, ST, blank
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x25, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-100661425
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100661425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 C.Hinweise: Ersatz ISO 1051.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
C
Norm:
ISO 1051 C
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, Senknieten, Vollnieten, Senkkopfnieten, Senkkopf, DIN661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.