Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU-6KT, DIN 934, TR 12x2, ST, blk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MU-6KT, DIN 934, TR 12x2, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 12x2, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 12x2, ST, blk
Artikel-Nr.:
     369-1009349122
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009349122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 trapez
Sechskantmutter DIN 934 trapez
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
din 934 trapez
mit Trapezgewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Trapezgewinde
Norm:
DIN 934
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 19
Gewindesteigung:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 6knt, 6kant, 6kt, metrisch, Trapezgewinde, Trapez, DIN934, MU-6kt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,91*
€ 373,5529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,33*
€ 369,2927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,77*
€ 354,3463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,67*
€ 338,7573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,92*
€ 312,8748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.