Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU-6KT, DIN 934, TR 30x6, ST, blk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MU-6KT, DIN 934, TR 30x6, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 30x6, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 30x6, ST, blk
Artikel-Nr.:
     369-1009349306
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009349306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 trapez
Sechskantmutter DIN 934 trapez
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
din 934 trapez
mit Trapezgewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Trapezgewinde
Norm:
DIN 934
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 46
Gewindesteigung:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: 6knt, 6kant, 6kt, metrisch, Trapezgewinde, Trapez, DIN934, MU-6kt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,1102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 6,11356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,5004*
€ 396,86548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,05*
€ 390,3795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,2802*
€ 371,61344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,91*
€ 353,3229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,1102*
€ 327,38114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.