Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmutter mit Trapezgewinde, TR 28x5, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundmutter mit Trapezgewinde, TR 28x5, ST, blank
Rundmutter mit Trapezgewinde, TR 28x5, ST, blank
Rundmutter mit Trapezgewinde, TR 28x5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1009749285
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009749285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
Rundmutter Trapezgewinde
rundmutter trapezgewinde
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Trapezgewinde
Material:
Stahl
Durchmesser:
28 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Gewindesteigung:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.