Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmutter mit Trapezgewinde, TR 32x6, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundmutter mit Trapezgewinde, TR 32x6, ST, blank
Rundmutter mit Trapezgewinde, TR 32x6, ST, blank
Rundmutter mit Trapezgewinde, TR 32x6, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1009749326
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009749326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
Rundmutter Trapezgewinde
rundmutter trapezgewinde
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Trapezgewinde
Material:
Stahl
Durchmesser:
32 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Gewindesteigung:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.