Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 KM Nutmutter, KM 1, M 12x1, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 KM Nutmutter, KM 1, M 12x1, ST, blank
DIN 981 KM Nutmutter, KM 1, M 12x1, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-100981121
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100981121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m 12x1
din 981
Weitere Informationen:
Normnummer:
981
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
KM
Norm:
DIN 981 KM
Kurzzeichen:
KM 1
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Gewindesteigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981 km1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,447*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.