Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 KM Nutmutter, KM 4, M 20x1, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 KM Nutmutter, KM 4, M 20x1, ST, blank
DIN 981 KM Nutmutter, KM 4, M 20x1, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-100981201
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100981201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 km 4 gewinde m20x...
din 981
Weitere Informationen:
Normnummer:
981
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
KM
Norm:
DIN 981 KM
Kurzzeichen:
KM 4
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
1 mm
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: din 981 m20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4257*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5857*
€ 0,69698
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5557*
€ 0,66128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5357*
€ 0,63748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5157*
€ 0,61368
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4257*
€ 0,50658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.