Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 KM Nutmutter, KM 10, M 50x1,5, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 981 KM Nutmutter, KM 10, M 50x1,5, ST, blank
DIN 981 KM Nutmutter, KM 10, M 50x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1009815015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009815015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981
Weitere Informationen:
Normnummer:
981
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
KM
Norm:
DIN 981 KM
Kurzzeichen:
KM 10
Material:
Stahl
Durchmesser:
50 mm
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
1.5 mm
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,915*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,725*
€ 49,65275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,595*
€ 49,49805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,165*
€ 46,60635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,735*
€ 44,90465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,895*
€ 43,90505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,915*
€ 36,78885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.