Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 KM Nutmutter, KM 13, M 65x2, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 981 KM Nutmutter, KM 13, M 65x2, ST, blank
DIN 981 KM Nutmutter, KM 13, M 65x2, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-100981652
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100981652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981
Weitere Informationen:
Normnummer:
981
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
KM
Norm:
DIN 981 KM
Kurzzeichen:
KM 13
Material:
Stahl
Durchmesser:
65 mm
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
2 mm
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,478*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,6478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,038*
€ 42,88522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,418*
€ 42,14742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,538*
€ 39,91022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,528*
€ 38,70832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,638*
€ 37,64922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,478*
€ 31,50882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.