Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 10x24, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 10x24, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 10x24, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 10x24, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133371024
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133371024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
24 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0855*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.