Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 12x10, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 12x10, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 12x10, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 12x10, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133371210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133371210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
10 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4655*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5955*
€ 0,70865
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5755*
€ 0,68485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5655*
€ 0,67295
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.