Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 13337, Spannhülse, 12x18, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 12x18, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 12x18, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 12x18, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133371218
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133371218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
18 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4647*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,5647*
€ 0,67199
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5447*
€ 0,64819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5047*
€ 0,60059
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,4647*
€ 0,55299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.