Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 12x20, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 12x20, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 12x20, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 12x20, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133371220
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133371220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
20 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,20*
€ 93,058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,32*
€ 90,8208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,50*
€ 87,465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,73*
€ 85,3587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,64*
€ 72,1616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.