Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 12x45, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 12x45, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 12x45, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 12x45, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133371245
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133371245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
45 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,80*
€ 59,262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,21*
€ 58,5599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,06*
€ 54,8114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,95*
€ 53,4905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,07*
€ 52,4433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.