Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 12x8, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 12x8, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 12x8, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 12x8, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1013337128
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     1013337128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
8 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4008*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5208*
€ 0,61975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5008*
€ 0,59595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.