Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 13x10, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 13x10, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 13x10, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 13x10, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133371310
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133371310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
10 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
13 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1131*
  
Preis gilt ab 900.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.