Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 13x18, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 13x18, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 13x18, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 13x18, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133371318
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133371318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
18 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
13 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,99288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,14*
€ 703,4566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 587,12*
€ 698,6728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 547,80*
€ 651,882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 529,57*
€ 630,1883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 496,44*
€ 590,7636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.