Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 13x45, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 13x45, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 13x45, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 13x45, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133371345
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133371345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
45 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
13 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,63*
€ 53,1097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,79*
€ 49,7301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,62*
€ 47,1478
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,16*
€ 39,4604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.