Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 13337, Spannhülse, 13x70, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 13x70, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 13x70, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 13x70, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133371370
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133371370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
70 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
13 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2672*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.