Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 13337, Spannhülse, 14x24, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 14x24, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 14x24, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 14x24, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133371424
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133371424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
24 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1289*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.