Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 16x14, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 16x14, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 16x14, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 16x14, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133371614
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133371614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
14 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1791*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.