Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 21x40, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 21x40, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 21x40, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 21x40, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133372140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133372140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
40 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
21 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7274*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9674*
€ 1,15121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9474*
€ 1,12741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8974*
€ 1,06791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8774*
€ 1,04411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8574*
€ 1,02031
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7274*
€ 0,86561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.